Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 4-polig, Stiftanschluss, gerade, YDTS26Z13-04PNV001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 4-polig, Stiftanschluss, gerade, YDTS26Z13-04PNV001
Stecker, 4-polig, Stiftanschluss, gerade, YDTS26Z13-04PNV001
Stecker, 4-polig, Stiftanschluss, gerade, YDTS26Z13-04PNV001
Artikel-Nr.:
     4502-37P4159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YDTS26Z13-04PNV001
EAN/GTIN:
     4099889715989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Rundsteckverbinder, YDTS26Z13-04PNV001, Deutsch Der YDTS26Z13-04PNV001 ist ein Standard-Rundsteckverbinder, der eine hohe Kontaktdichte bietet. Dieses Produkt wurde ursprünglich für Militär- und Raumfahrtkomponenten entwickelt. Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Dichte * Selbstverriegelndes Stecksystem * Berührungsschutz mit Schaufel Anwendungen * Militärische Hochleistungsflugzeuge * Verkehrsflugzeuge * Kommunikationsausrüstung * Industrielle Hochtemperaturgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Aluminium
Kontaktanschluss:
Stiftanschluss
Leiterquerschnitt:
0,52-1,31 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,54*
  
Preis gilt ab 365 Stück
Mindestbestellmenge: 73 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 73 Stück
€ 457,41*
€ 544,32
pro Stück
ab 146 Stück
€ 456,88*
€ 543,69
pro Stück
ab 365 Stück
€ 456,54*
€ 543,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.