Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 41-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, ZPF000000000101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 41-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, ZPF000000000101
Stecker, 41-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, ZPF000000000101
Artikel-Nr.:
     4502-37P4440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZPF000000000101256
EAN/GTIN:
     4099889717044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Rundsteckverbinder, ZPF000000000101256, Deutsch Standard-Rundsteckverbinder, Schutzkappe Features * Dreifache Drahtversiegelung * Grenzflächendichtung durch Kompression des Einsatzes und statische/dynamische Dichtung gewährleistet * Antifriktionsscheiben für konstante Steckkraft * Abdichtung zwischen Einsatz und Schale mit Vergussmasse * Einzelabdichtung der Kontakte in der Kupplungsphase durch Zusammendrücken der konischen Elastomer-Steigrohre auf dem harten Einsatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Aluminium
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Leiterquerschnitt:
0,2-0,52 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
41-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,56*
  
Preis gilt ab 280 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
ab 56 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
ab 140 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 280 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.