Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-146131-2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-146131-2
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-146131-2
Artikel-Nr.:
     4502-37P5416
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     6-146131-2
EAN/GTIN:
     4099889956016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste
Printed Circuit Board, AMPMODU BREAKAWAY HDR, 26 MODII HDR DRST SFMNT B/A LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
KR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,99008*
  
Preis gilt ab 900 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 4,68688* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 90 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Packungen
€ 79,50*
€ 94,605
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 78,94*
€ 93,9386
pro Packung
ab 450 Packungen
€ 76,87008*
€ 91,4754
pro Packung
ab 900 Packungen
€ 74,99008*
€ 89,2382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.