Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-103326-3


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-103326-3
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-103326-3
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-103326-3
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-103326-3
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-103326-3
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-103326-3
Artikel-Nr.:
     4502-37P5461
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     6-103326-3
EAN/GTIN:
     4099889956382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Printed Circuit Board, AMPMODU BREAKAWAY HDR, 26 MODII HDR DRRA B/A .100CL
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,14*
  
Preis gilt ab 300 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,5656* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 30 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 176,51*
€ 210,0469
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 174,90*
€ 208,131
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 168,75*
€ 200,8125
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 164,14*
€ 195,3266
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.