| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-37P5871 Herst.-Nr.: 86432-1 EAN/GTIN: 4099889649635 |
| | |
|
| | |
| Buchsenkontakt, 86432-1, TE Connectivity Aufgebrachter Druck: Hoch, Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Kontaktwiderstand: 12 mΩ, Leiterplatten-Bohrungsform: Rund, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Kontakttyp: Stecksockel, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Zinn, Kontaktausrichtung: Horizontale, Kontaktnennstrom (max.): 5 A, Anschlussstift- und Restlänge: 3.68 mm, Arretierung für Leiterplattenmontage: Ohne, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Steckeingangsposition: Seitlich, Raster: 3.81 mm, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.4 - 2.62 mm, Betriebstemperaturbereich: -65 - 105 °C: Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchsenkontakt | Kontaktanschluss: | Crimpanschluss | Kontaktmaterial: | Phosphorbronze | Kontaktoberfläche Steckbereich: | verzinnt | Kontaktoberfläche: | verzinnt | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör |
| | |
| |