Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 215309-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 215309-9
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 215309-9
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 215309-9
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 215309-9
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 215309-9
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 215309-9
Artikel-Nr.:
     4502-37P6105
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     215309-9
EAN/GTIN:
     4099889959574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 9 pol
buchsenleiste
buchsenleiste amp
Printed Circuit Board, AMPMODU MOD II VRT CN, 2X9P HV100 REC CON. TE, 8.5MM
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 17.500 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 70 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 175 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.