Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-534237-2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-534237-2
Buchsenleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-534237-2
Artikel-Nr.:
     4502-37P6147
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     6-534237-2
EAN/GTIN:
     4099889959918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 14pol
buchsenleiste
buchsenleiste amp
Printed Circuit Board, AMPMODU MOD II VRT CN, 14 MODII VRT SR CE 100/115
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
333 V
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,66*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 2,47875* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 40 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 44,64*
€ 53,1216
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 44,06*
€ 52,4314
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 42,07008*
€ 50,0634
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 40,90*
€ 48,671
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 39,66*
€ 47,1954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.