Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 12-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-104503-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 12-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-104503-1
Steckergehäuse, 12-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-104503-1
Artikel-Nr.:
     4502-37P7108
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-104503-1
EAN/GTIN:
     4099889965292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
Printed Circuit Board, AMPMODU MTE, 12 MTE PIN HSG SR RIB .100CL
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimp-/Schneidklemmanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckergehäuse
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
267 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.