Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-104503-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-104503-5
Steckergehäuse, 16-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-104503-5
Artikel-Nr.:
     4502-37P7120
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-104503-5
EAN/GTIN:
     4099889965384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
steckergehäuse 16polig
Printed Circuit Board, AMPMODU MTE, 16 MTE PIN HSG SR RIB .100CL
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimp-/Schneidklemmanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckergehäuse
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
267 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.