Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103948-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103948-1
Stiftleiste, 2-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103948-1
Artikel-Nr.:
     4502-37P7165
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-103948-1
EAN/GTIN:
     4099889965735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
amp stiftleiste
Printed Circuit Board, AMPMODU MTE, 8X2 MTE SHRD PIN SR LTCH .100
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
267 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,42056*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 72 Stück (ab € 2,39473* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 193,09032*
€ 229,77748
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 191,34*
€ 227,6946
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 183,24*
€ 218,0556
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 173,96064*
€ 207,01316
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 172,42056*
€ 205,18047
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.