Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grün, 1-826953-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grün, 1-826953-3
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grün, 1-826953-3
Artikel-Nr.:
     4502-37P7943
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-826953-3
EAN/GTIN:
     4099889969757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 26polig
Printed Circuit Board, AMPMODU UNSHROUD HDRS, 13P MOD2 STIFT LEI
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Ja
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.