Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 325805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 325805
TE Connectivity 325805
TE Connectivity 325805
TE Connectivity 325805
Artikel-Nr.:
     4502-37P8274
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     325805
EAN/GTIN:
     4099889590678
Artikeldatenblatt
Ringe und Gabelkontakte, 325805, AMP Ring und Gabel – Bolzengröße: 2-Jan,M12, Ring und Gabel – Hülsentyp: Geschlossene Hülse, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Ring und Gabel – Leitungs-/Kabeltyp: Kupfer, Bohrungsanzahl: 1, Klemmenwinkel: Gerade, Gewicht pro Stück: 79.1 g, Ring und Gabel – Beschichtungsmaterial: Zinn, Teileklasse Militärtechnik: Klasse II, Klemmen- und Spleißart: Rectangular Tongue, Ring und Gabel – Klemmenausrichtung: Ausgleich, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 275000 – 325000 CMA, Bolzendurchmesser: 13.08 mm, Zungendicke: 4.06 mm, Ring und Gabel – Gesamtlänge: 68.33 mm, Zylinderninnendurchmesser: 19.25 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: -55 – 105 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Nein, Verpackungsmenge: 25, Ring und Gabel – Verpackungsmethode: Kasten, Kommentar: Elektrolytisch abgeschiedene Zinnschicht gemäß MIL-T-10727.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
Farbe:
metall
Isoliert:
Nein
Lochdurchmesser:
13.08 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
105 °C
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.