Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2154640-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 2154640-3
TE Connectivity 2154640-3
Artikel-Nr.:
     4502-37P8458
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2154640-3
EAN/GTIN:
     4099891024321
Artikeldatenblatt
Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel, 2154640-3, TE Connectivity PCB-Steckverbindermontagetyp: Zwittersteckverbinder für die Leiterplattenmontage, Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte, Stecksockeltyp: Standard, Abdichtbar: Nein, Montageausrichtung für Leiterplatte: Rechter Winkel, Anzahl von Positionen: 6, Zeilenanzahl: 1, Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts: Nickel, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Zinn, Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers: Matt, Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts: 3.81 – 8.89 µm, Kontakttyp: Zwitter, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Löten, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Oberflächenmontage, Art der Leiterplattenmontage: Lötstift, Montageausrichtung der Leiterplatte: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Arretierung für Leiterplattenmontage: Ohne, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Raster: 4 mm, Gehäusefarbe: Naturbelassen, Gehäusematerial: LCP, Betriebstemperaturbereich: -40 – 105 °C, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Ablageband auf Rolle
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
4 mm
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.