Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyvinylfluorid Kabelmarkierer, Aufdruck "W", (L x B x H) 4.75 x 4.5 x 3.7 mm,


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Polyvinylfluorid Kabelmarkierer, Aufdruck "W", (L x B x H) 4.75 x 4.5 x 3.7 mm,
Polyvinylfluorid Kabelmarkierer, Aufdruck "W", (L x B x H) 4.75 x 4.5 x 3.7 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-37P8747
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     EC0245-000
EAN/GTIN:
     4099891209995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Z-Typ-Marker, EC0245-000, RAYCHEM Der Z-Typ-Markierer ist ein individueller Aufsteckmarkierer, der zur dauerhaften Kennzeichnung von Drähten und kleinen Kabeln verwendet wird. Der Markierer wird aus PVC hergestellt und ist mit einem sich ausdehnenden Profil versehen, so dass jeder Markierer eine breite Palette von Draht-/Kabelgrößen aufnehmen kann. Der Z-Typ-Markierer ist eine einfache, kostengünstige Lösung für viele kommerzielle Kabelkennzeichnungsanwendungen. Der Markierer ist eine weiße, gerade geschnittene Variante. Features * Selbstverlöschend * Beständig gegen wichtige Industrieflüssigkeiten, einschließlich solcher, die im öffentlichen Nahverkehr, in der Luftfahrt und im Militär verwendet werden * Neun Größen für Drahtdurchmesser von 1,5 mm bis 12,7 mm Anwendungen * Identifizierung von Vorkonfektionierungskabeln * Applikatorstifte für eine einfache Installation der Marker erhältlich * Elektrische und elektronische Geräte
Weitere Informationen:
Aufdruck:
W
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
4.5 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
3.7 mm
Länge:
4.75 mm
Material:
Polyvinylfluorid
max. Bündeldurchmesser:
3.2 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: raychem kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02035* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.