Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Sicherheitstransformator, 40 VA, 15 V, 15 V, 2x115 V, Block RKD 40/2X15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern-Sicherheitstransformator, 40 VA, 15 V, 15 V, 2x115 V, Block RKD 40/2X15
Ringkern-Sicherheitstransformator, 40 VA, 15 V, 15 V, 2x115 V, Block RKD 40/2X15
Ringkern-Sicherheitstransformator, 40 VA, 15 V, 15 V, 2x115 V, Block RKD 40/2X15
Artikel-Nr.:
     4502-38C4514
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 40/2X15
EAN/GTIN:
     4099891350260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Ringkern-Sicherheitstranformatoren Typ Block RKD. Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6, in offener Bauart, mit Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung im Ein- und Ausgang, verstärkte Isolierung zwischen Primär- und Sekundär-Stromkreis, sehr geringes magnetisches Streufeld, nicht kurzschlussfest, vorbereitet für Schutzklasse II Nennleistung 40 VA.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
40 VA
Durchmesser:
77 mm
Höhe:
34 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
15 V
Sekundärspannung (2):
15 V
Wirkungsgrad:
84 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.56 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,82*
€ 45,03*
€ 8,95*
ab € 32,30*
€ 45,04*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,88*
€ 45,50*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 37,67*
€ 56,60*
Frei Haus
ab € 39,43*
€ 56,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0951*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,00*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 2,33*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.