| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-38C790 Herst.-Nr.: 70045K EAN/GTIN: 4099891351021 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ringkern-Flachtransformatoren mit UL-Zulassung Typ Talema 700. Für äußerst raum- und gewichtssparenden Aufbau, mit vorzüglichem Temperaturverhalten und nur äußerst geringem Streufeld Mit Nennleistung 10 VA Typ 7004. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausgangsleistung: | 10 VA | Breite: | 55 mm | Höhe: | 26 mm | Länge: | 55 mm | Primärspannung: | 2 x 115 V | Sekundärspannung (1): | 22 V | Sekundärspannung (2): | 22 V | Sekundärstromstärke (1): | 0.227 A | Sekundärstromstärke (2): | 0.227 A | Wirkungsgrad: | 82 % | Ursprungsland: | IN | Gewicht: | 0.254 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flachtrafo, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator, Printtrafo, Printtransformator |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |