| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-38C806 Herst.-Nr.: 70053K EAN/GTIN: 4099891351069 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ringkern-Flachtransformatoren mit UL-Zulassung Typ Talema 700. Für äußerst raum- und gewichtssparenden Aufbau, mit vorzüglichem Temperaturverhalten und nur äußerst geringem Streufeld Mit Nennleistung 15 VA Typ 7005. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausgangsleistung: | 15 VA | Breite: | 60 mm | Höhe: | 26.3 mm | Länge: | 60 mm | Primärspannung: | 2 x 115 V | Sekundärspannung (1): | 15 V | Sekundärspannung (2): | 15 V | Sekundärstromstärke (1): | 0.5 A | Sekundärstromstärke (2): | 0.5 A | Wirkungsgrad: | 80 % | Ursprungsland: | IN | Gewicht: | 0.30345 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flachtrafo, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator, Printtrafo, Printtransformator |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |