Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Flachtransformator, 25 VA, 9 V, 9 V, 2x115 V, Talema 70061K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern-Flachtransformator, 25 VA, 9 V, 9 V, 2x115 V, Talema 70061K
Ringkern-Flachtransformator, 25 VA, 9 V, 9 V, 2x115 V, Talema 70061K
Ringkern-Flachtransformator, 25 VA, 9 V, 9 V, 2x115 V, Talema 70061K
Artikel-Nr.:
     4502-38C832
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     70061K
EAN/GTIN:
     4099891351106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Ringkernflachtrafo
Ringkernflachtransformator
Ringkern-Flachtransformatoren mit UL-Zulassung Typ Talema 700. Für äußerst raum- und gewichtssparenden Aufbau, mit vorzüglichem Temperaturverhalten und nur äußerst geringem Streufeld Mit Nennleistung 25 VA Typ 7006.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
25 VA
Breite:
60 mm
Höhe:
37.5 mm
Länge:
60 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
9 V
Sekundärspannung (2):
9 V
Sekundärstromstärke (1):
1.377 A
Sekundärstromstärke (2):
1.377 A
Wirkungsgrad:
83 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.45833 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, ringkerntrafo 25va, ringkerntrafo, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator, Printtrafo, Printtransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.