Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Transformator, 30 VA, 15 V, 15 V, 230 V, Talema 20620-P1S02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern-Transformator, 30 VA, 15 V, 15 V, 230 V, Talema 20620-P1S02
Ringkern-Transformator, 30 VA, 15 V, 15 V, 230 V, Talema 20620-P1S02
Artikel-Nr.:
     4502-38C916
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     20620-P1S02
EAN/GTIN:
     4099891351236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Lieferung ohne Montagezubehör, bitte separat bestellen, Ringkerntransformatoren Typ Talema 206. In offener Ausführung, mit Zulassung und Zeichen nach EN 61558/VDE 0570, als Sicherheits- und Trenntransformator, nicht kurzschlussfest, mit ca. 20 cm langen Anschlussdrähten Mit Nennleistung 30 VA Typ 206.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
30 VA
Durchmesser:
70 mm
Höhe:
32 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
15 V
Sekundärspannung (2):
15 V
Sekundärstromstärke (1):
1 A
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.47918 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, trafo 30 va, sicherheitstrafo, talema trafo, Stromversorgung, Schutztrafo, Schutztransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Talema Electronics
MZ 60 FÜR 30+50VA
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.