Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Transformator, 50 VA, 18 V, 18 V, 230 V, Talema 20624-P1S02


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringkern-Transformator, 50 VA, 18 V, 18 V, 230 V, Talema 20624-P1S02
Ringkern-Transformator, 50 VA, 18 V, 18 V, 230 V, Talema 20624-P1S02
Artikel-Nr.:
     4502-38C924
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     20624-P1S02
EAN/GTIN:
     4099891351274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Lieferung ohne Montagezubehör, bitte separat bestellen, Ringkerntransformatoren Typ Talema 206. In offener Ausführung, mit Zulassung und Zeichen nach EN 61558/VDE 0570, als Sicherheits- und Trenntransformator, nicht kurzschlussfest, mit ca. 20 cm langen Anschlussdrähten Mit Nennleistung 50 VA Typ 206.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
50 VA
Durchmesser:
80 mm
Höhe:
35 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
18 V
Sekundärspannung (2):
18 V
Sekundärstromstärke (1):
1.39 A
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.68565 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, trafo 50va, sicherheitstrafo, talema trafo, Stromversorgung, Schutztrafo, Schutztransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,13014*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 30,50723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 640,73016*
€ 762,46889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 634,56012*
€ 755,12654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 610,41006*
€ 726,38797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 591,32016*
€ 703,67099
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 549,13014*
€ 653,46487
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Talema Electronics
MZ 60 FÜR 30+50VA
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.