Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Transformator, 80 VA, 6 V, 6 V, 230 V, Talema 20625-P1S02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern-Transformator, 80 VA, 6 V, 6 V, 230 V, Talema 20625-P1S02
Ringkern-Transformator, 80 VA, 6 V, 6 V, 230 V, Talema 20625-P1S02
Artikel-Nr.:
     4502-38C926
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     20625-P1S02
EAN/GTIN:
     4099891351281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Lieferung ohne Montagezubehör, bitte separat bestellen, Ringkerntransformatoren Typ Talema 206. In offener Ausführung, mit Zulassung und Zeichen nach EN 61558/VDE 0570, als Sicherheits- und Trenntransformator, nicht kurzschlussfest, mit ca. 20 cm langen Anschlussdrähten Mit Nennleistung 80 VA Typ 206.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
80 VA
Durchmesser:
92 mm
Höhe:
36 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
6 V
Sekundärspannung (2):
6 V
Sekundärstromstärke (1):
2 A
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.89649 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, trafo 80va, sicherheitstrafo, talema trafo, Stromversorgung, Schutztrafo, Schutztransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Talema Electronics
MZ 70 FÜR 80+120VA
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.