Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Transformator, 120 VA, 12 V, 12 V, 230 V, Talema 20629-P1S02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern-Transformator, 120 VA, 12 V, 12 V, 230 V, Talema 20629-P1S02
Ringkern-Transformator, 120 VA, 12 V, 12 V, 230 V, Talema 20629-P1S02
Artikel-Nr.:
     4502-38C934
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     20629-P1S02
EAN/GTIN:
     4099891351311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Lieferung ohne Montagezubehör, bitte separat bestellen, Ringkerntransformatoren Typ Talema 206. In offener Ausführung, mit Zulassung und Zeichen nach EN 61558/VDE 0570, als Sicherheits- und Trenntransformator, nicht kurzschlussfest, mit ca. 20 cm langen Anschlussdrähten Mit Nennleistung 120 VA Typ 206.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
120 VA
Durchmesser:
92 mm
Höhe:
45 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
12 V
Sekundärspannung (2):
12 V
Sekundärstromstärke (1):
2 A
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.22361 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, trafo 120va, sicherheitstrafo, talema trafo, Stromversorgung, Schutztrafo, Schutztransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Talema Electronics
MZ 70 FÜR 80+120VA
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.