Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 5 mm
Elektrolytkondensator, 10 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 5 mm
Elektrolytkondensator, 10 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D0514
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFT1H100AR
EAN/GTIN:
     4099891900281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFT1H100AR, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedriger ESR * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.88 Ω
Kapazität:
10 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rippelstrom:
165 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.000221 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,176*
47 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,194*
5
€ 6,90*
ab € 0,0782*
€ 0,3606*
1
€ 5,95*
ab € 0,1704*
€ 0,3824*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,548*
€ 0,652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,366*
€ 0,436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,324*
€ 0,386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,263*
€ 0,313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1H100UR
ab € 0,0663*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.