Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), SMD, Ø 10 mm, EEEFK1J101L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), SMD, Ø 10 mm, EEEFK1J101L
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), SMD, Ø 10 mm, EEEFK1J101L
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), SMD, Ø 10 mm, EEEFK1J101L
Artikel-Nr.:
     4502-38D4971
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1J101L
EAN/GTIN:
     4099891916176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK1J101L, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
10 mm
Kapazität:
100 µF
Länge:
10.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
400 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,72*
€ 208,62*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 192,52*
€ 246,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 246,55*
€ 293,3945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,30*
€ 289,527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,25*
€ 270,4275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,72*
€ 248,3768
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,52*
€ 229,0988
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,38504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.