Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22 µF, 63 V (DC), SMD, Ø 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22 µF, 63 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 22 µF, 63 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 22 µF, 63 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D4975
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1J220L
EAN/GTIN:
     4099891916039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK1J220L, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
Kapazität:
22 µF
Länge:
6.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
120 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, alu elko 22µf 63v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,86*
€ 264,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 243,58*
€ 310,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 310,08*
€ 368,9952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 303,67*
€ 361,3673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 280,24*
€ 333,4856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,22*
€ 310,8518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,58*
€ 289,8602
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,24358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.