Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEEFK1V101V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEEFK1V101V
Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEEFK1V101V
Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEEFK1V101V
Artikel-Nr.:
     4502-38D5024
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1V101V
EAN/GTIN:
     4099891902995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK1V101V, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
Kapazität:
100 µF
Länge:
10.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
600 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, panasonic elko 100µf 35v, chip kondensator, panasonic smd kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 288,07*
€ 352,47*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 334,96*
€ 410,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 410,70*
€ 488,733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 403,61*
€ 480,2959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 374,18*
€ 445,2742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,48*
€ 418,2612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 334,96*
€ 398,6024
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,66992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.