Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm, EEEFK1V470AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm, EEEFK1V470AL
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm, EEEFK1V470AL
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm, EEEFK1V470AL
Artikel-Nr.:
     4502-38D5058
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1V470AL
EAN/GTIN:
     4099891916473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK1V470AL, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
Kapazität:
47 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
240 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,137*
€ 0,172*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,179*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 179,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.