Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 680 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 680 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm
Elektrolytkondensator, 680 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm
Elektrolytkondensator, 680 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5066
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1V681AV
EAN/GTIN:
     4099891903312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK1V681AV, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
12.5 mm
Kapazität:
680 µF
Länge:
13.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
1100 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, panasonic smd kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 205,95*
€ 255,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 235,20*
€ 301,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,75*
€ 359,0825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,73*
€ 349,5387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 276,43*
€ 328,9517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,91*
€ 302,1529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,20*
€ 279,888
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.