Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1500 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 10 mm, EEEFN1A152UL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1500 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 10 mm, EEEFN1A152UL
Elektrolytkondensator, 1500 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 10 mm, EEEFN1A152UL
Artikel-Nr.:
     4502-38D5152
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1A152UL
EAN/GTIN:
     4099891915452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFN1A152UL, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Hohe Kapazität * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
10 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.08 Ω
Kapazität:
1500 µF
Länge:
10.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
850 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,36*
€ 220,72*
€ 6,90*
ab € 199,08*
€ 245,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 213,78*
€ 271,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,16*
€ 322,6804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,92*
€ 315,2548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,43*
€ 280,1617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,68*
€ 266,1792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,78*
€ 254,3982
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,42756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.