Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 8 mm, EEEFP1A221AL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 8 mm, EEEFP1A221AL
Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 8 mm, EEEFP1A221AL
Elektrolytkondensator, 220 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 8 mm, EEEFP1A221AL
Artikel-Nr.:
     4502-38D5390
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1A221AL
EAN/GTIN:
     4099891916626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFP1A221AL, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedriger ESR * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.18 Ω
Kapazität:
220 µF
Länge:
6.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
500 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,27515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,59*
€ 414,8221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 348,23*
€ 414,3937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 306,74*
€ 365,0206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,24*
€ 339,4356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,15*
€ 327,4285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.