Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5457
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1V470AL
EAN/GTIN:
     4099891916701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFP1V470AL, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedriger ESR * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.26 Ω
Kapazität:
47 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
300 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd elko 47µf 35v, chip kondensator, panasonic smd kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 151,53*
€ 189,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 171,74*
€ 215,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,23*
€ 256,1237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,41*
€ 255,1479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,27*
€ 234,7513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,76*
€ 222,2444
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,74*
€ 204,3706
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,17174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.