Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Panasonic Elko
>
Artikel
Elektrolytkondensator, 47 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEEHB1E470AV
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-38D5682
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EEEHB1E470AV
EAN/GTIN:
4099891906153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEHB1E470AV, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
Kapazität:
47 µF
Länge:
6.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rippelstrom:
91 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Elektrolyt Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
panasonic 47uf 25v elko
,
chip kondensator
,
smd kondensator 025v
,
Passive Bauelemente
,
Capacitor
,
Kondensator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,64*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,50664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 615,57*
€ 732,5283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 596,05*
€ 709,2995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 563,46*
€ 670,5174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 526,46*
€ 626,4874
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 506,64*
€ 602,9016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen