Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 3.3 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 4 mm, EEEHB1H3R3R


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 3.3 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 4 mm, EEEHB1H3R3R
Elektrolytkondensator, 3.3 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 4 mm, EEEHB1H3R3R
Artikel-Nr.:
     4502-38D5704
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHB1H3R3R
EAN/GTIN:
     4099891906375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEEHB1H3R3R, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
4 mm
Kapazität:
3.3 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rippelstrom:
16 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0696*
€ 0,2385*
400
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,455*
€ 0,455*
Lager 4502
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 0,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.