Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm, EEEHBV221UAV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm, EEEHBV221UAV
Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm, EEEHBV221UAV
Artikel-Nr.:
     4502-38D5776
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHBV221UAV
EAN/GTIN:
     4099891907082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEHBV221UAV, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
10 mm
Kapazität:
220 µF
Länge:
10.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
180 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,65716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,32*
€ 493,0408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 410,09*
€ 488,0071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 391,67*
€ 466,0873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 358,77*
€ 426,9363
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,58*
€ 391,0102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.