Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 680 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 680 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm
Elektrolytkondensator, 680 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5909
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHD1V681AV
EAN/GTIN:
     4099891908416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEHD1V681AV, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
12.5 mm
Kapazität:
680 µF
Länge:
13.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
580 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, panasonic smd kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,65*
€ 299,4635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,35*
€ 276,4965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,54*
€ 251,7326
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,20*
€ 232,288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.