Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEETG1A101V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEETG1A101V
Elektrolytkondensator, 100 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEETG1A101V
Artikel-Nr.:
     4502-38D5929
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETG1A101V
EAN/GTIN:
     4099891908652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEETG1A101V, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Miniaturization * Niedriger ESR * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
1 Ω
Kapazität:
100 µF
Länge:
6.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
100 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,69181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 768,43*
€ 914,4317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 759,59*
€ 903,9121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 734,93*
€ 874,5667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 700,69*
€ 833,8211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 691,81*
€ 823,2539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.