Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEETG1J100V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEETG1J100V
Elektrolytkondensator, 10 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEETG1J100V
Artikel-Nr.:
     4502-38D5975
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETG1J100V
EAN/GTIN:
     4099891909116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEETG1J100V, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Miniaturization * Niedriger ESR * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
2.2 Ω
Kapazität:
10 µF
Länge:
6.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
55 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,69173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 771,00*
€ 917,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 769,53*
€ 915,7407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 742,34*
€ 883,3846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 700,22*
€ 833,2618
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 691,73*
€ 823,1587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.