Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 22 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5978
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETG1J220V
EAN/GTIN:
     4099891909147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEETG1J220V, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Miniaturization * Niedriger ESR * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
1 Ω
Kapazität:
22 µF
Länge:
10.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
100 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elektrolytkondensator 63v 22µf, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,77096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 473,47*
€ 563,4293
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 471,81*
€ 561,4539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 441,23*
€ 525,0637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 409,96*
€ 487,8524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 385,48*
€ 458,7212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.