Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 33 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEETG1J330UV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 33 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEETG1J330UV
Elektrolytkondensator, 33 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEETG1J330UV
Artikel-Nr.:
     4502-38D5981
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETG1J330UV
EAN/GTIN:
     4099891909178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEETG1J330UV, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Miniaturization * Niedriger ESR * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
1 Ω
Kapazität:
33 µF
Länge:
10.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
100 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,78518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 477,25*
€ 567,9275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 471,28*
€ 560,8232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 435,11*
€ 517,7809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 401,65*
€ 477,9635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 392,59*
€ 467,1821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.