Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm, EEETK1V101V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm, EEETK1V101V
Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm, EEETK1V101V
Artikel-Nr.:
     4502-38D6104
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETK1V101V
EAN/GTIN:
     4099891910402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEETK1V101V, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedriger ESR * ESR-Spezifikation nach dem Dauertest hinzugefügt * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
10 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.2 Ω
Kapazität:
100 µF
Länge:
10.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
270 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,97972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 592,52*
€ 705,0988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 589,83*
€ 701,8977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 552,71*
€ 657,7249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 511,81*
€ 609,0539
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 489,86*
€ 582,9334
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.