Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1000 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 16 mm, EEVTG1E102UV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 16 mm, EEVTG1E102UV
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 25 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 16 mm, EEVTG1E102UV
Artikel-Nr.:
     4502-38D6318
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEVTG1E102UV
EAN/GTIN:
     4099891912536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEVTG1E102UV, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Miniaturization * Niedriger ESR * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
16 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.08 Ω
Kapazität:
1000 µF
Länge:
16.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rippelstrom:
1100 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 1,6408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,98*
€ 315,3262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,79*
€ 313,9101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,86*
€ 287,8134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,81*
€ 261,5739
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,10*
€ 244,069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.