Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 330 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 16 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 330 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 16 mm
Elektrolytkondensator, 330 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 16 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D6347
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEVTG1J331V
EAN/GTIN:
     4099891912826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEVTG1J331V, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Miniaturization * Niedriger ESR * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
16 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.18 Ω
Kapazität:
330 µF
Länge:
16.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
500 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elko 330uf 63v, chip kondensator, panasonic smd kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 1,65088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,53*
€ 305,2707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,09*
€ 299,9871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,42*
€ 278,9598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,29*
€ 269,2851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,36*
€ 245,5684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.