Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte mit Lampenfassung BA9s, 24 V, grün, 1000 mcd, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchte mit Lampenfassung BA9s, 24 V, grün, 1000 mcd, LED Anzahl: 1
Signalleuchte mit Lampenfassung BA9s, 24 V, grün, 1000 mcd, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-38G0044
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.90.690.342/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED, 1.90.690.342/0000, RAFI Diese LED ist eine grüne 24-Volt-Leuchte mit einer BA 9s-Fassung.
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Farbe der Beleuchtung:
grün
Lichtstärke:
1000 mcd
Nennspannung:
24 V
Nennstrom:
15 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, rafi signalleuchte 24v grün, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.