| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-38G2518 Herst.-Nr.: 5.49.205.018/1002 EAN/GTIN: 4099889271782 |
| | |
|
| | |
| Blende, 5.49.205.018/1002, RAFI Blende, 18.2 mm, IP40, transparent. Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Signalbau * Modellbau Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Signalleuchten | Zubehörart: | Blende | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe, Abdeckung, Kappe, Leuchtkappe, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Zubehör für Signallämpchen, Blende |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,31* | € 2,85* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,64* | € 2,87* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,80* | € 3,13* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,70* | € 7,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|