Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lautsprecher, 22 Ω, 92 dB, 1,5 VDC, 70 mA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Lautsprecher, 22 Ω, 92 dB, 1,5 VDC, 70 mA, schwarz
Miniatur-Lautsprecher, 22 Ω, 92 dB, 1,5 VDC, 70 mA, schwarz
Miniatur-Lautsprecher, 22 Ω, 92 dB, 1,5 VDC, 70 mA, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-38M185
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     F/PCW-04B
EAN/GTIN:
     4099891542474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini lautsprecher
Miniatur-Lautsprecher Typ Digisound F/PCW-04 B. Mit seitlicher Schallaustrittsöffnung, für Leiterplattenmontage; Rastermaß: 6,5 mm, Betriebsspannung: 1,0 bis 2,0 V, Nennspannung: 1,5 V, Stromaufnahme: max. 70 mA, Frequenz: 2,73 kHz, Frequenzbereich: bis 5000 Hz, Lautstärke: min. 85 dB, Spulenimpedanz: 22 Ohm, Spulenwiderstand: 6,5 Ohm (±1,0 Ohm), Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C. Maße: D 12,0/13,7, H 7,5 mm, Gewicht: 2,0 g. Typ: F/PCW–04B, Lautsprecher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Miniatur-Lautsprecher
Farbe:
schwarz
Impedanz:
22 Ω
Nennstrom:
70 mA
Resonanzfrequenz:
2048 Hz
Schalldruckpegel:
92 dB
Spannung:
1,5 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, Lautsprecher, Klein-Lautsprecher, Mini Lautsprecher, Miniatur-Lautsprecher, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.