Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lautsprecher, 100 Ω, 83 dB, 20 kHz, schwarz, LSF-S1511K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Lautsprecher, 100 Ω, 83 dB, 20 kHz, schwarz, LSF-S1511K
Miniatur-Lautsprecher, 100 Ω, 83 dB, 20 kHz, schwarz, LSF-S1511K
Artikel-Nr.:
     4502-38M260
Hersteller:
     EKULIT
Herst.-Nr.:
     LSF-S1511K
EAN/GTIN:
     4099891542504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini lautsprecher
Miniatur-Lautsprecher Typ EKULIT LSF-S1511K. Nennbelastbarkeit: 0,5 W (max. 1,0 W), Schalldruckpegel: 85 dB ± 3,0 dB, Impedanz: 8,0 Ohm ±15 %, Resonanzfrequenz: 650 Hz ±20 %, Übertragungsbereich: Fo/20.000 Hz, Betriebstemperatur: –25 bis +60 °C, Maße: 11 x 15 x 3,4 mm. Gewicht: 1,5 g. Typ: LSF-S1511K, Lautsprecher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Miniatur-Lautsprecher
Farbe:
schwarz
Impedanz:
100 Ω
max. Übertragungsbereich:
20 kHz
Resonanzfrequenz:
650 Hz
Schalldruckpegel:
83 dB
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, Lautsprecher, Deckenlautsprecher, Einbaulautsprecher, Miniatur-Einbaulautsprecher, Klein-Lautsprecher, Mini Lautsprecher, Miniatur-Lautsprecher, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.