Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Lautsprecher
>
Mini-Lautsprecher
>
Artikel
Miniatur-Lautsprecher, 8 Ω, 78 dB, 15 mA, 1.2 bis 6.5 kHz, schwarz, AL-23P
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-38M292
Hersteller:
EKULIT
Herst.-Nr.:
AL-23P
EAN/GTIN:
4099891542559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini-lautsprecher 8 ohm
mini lautsprecher
Miniatur-Lautsprecher Typ EKULIT AL 23 P. Mit Lötstiftkontakten; Rastermaß: 10 mm, Impedanz: 8,0 ±1,6 Ohm, Resonanzfrequenz: 1500 ±200 Hz, Nennbelastung: 0,1 W, Maximalbelastung: 0,2 W, Übertragungsbereich: 1200 bis 6500 Hz, Schalldruck: 78 ±3,0 dB, Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C, Maße: D 23, H 8,7 mm. Typ: AL 23 P, Lautsprecher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Miniatur-Lautsprecher
Farbe:
schwarz
Impedanz:
8 Ω
max. Übertragungsbereich:
6.5 kHz
min. Übertragungsbereich:
1.2 kHz
Nennstrom:
15 mA
Resonanzfrequenz:
1500 Hz
Schalldruckpegel:
78 dB
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Automation
>
Signalgeber und Kombinationen
>
Akustische Signalgeber
Weitere Suchbegriffe:
Audiotechnik
,
Lautsprecher
,
Klein-Lautsprecher
,
Mini Lautsprecher
,
Miniatur-Lautsprecher
,
Automation
,
Signalgeber
,
Akustischer Signalgeber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen