| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-38M298 Herst.-Nr.: LSM-40A/SQ EAN/GTIN: 4099891542597 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Miniatur-Einbaulautsprecher Typ EKULIT LSM-40A/SQ. In quadratischer Bauform mit Flanschbefestigung; Nennbelastung: 0,1 W, Maximalbelastung: 0,2 W, Schalldruck: 82 ±3,0 dB, Impedanz: 8,0 ±1,2 Ohm, Resonanzfrequenz: 700 ±140 Hz, Übertragungsbereich: Fo/4500 Hz, Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C, Maße: L 40,5, B 40,5, H 16,6 mm. Typ: LSM–40A/SQ, Lautsprecher Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Miniatur-Lautsprecher | Einbaudurchmesser: | 18 mm | Farbe: | schwarz | Impedanz: | 8 Ω | max. Übertragungsbereich: | 4.5 kHz | Resonanzfrequenz: | 700 Hz | Schalldruckpegel: | 82 dB | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.02175 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, Lautsprecher, Deckenlautsprecher, Einbaulautsprecher, Miniatur-Einbaulautsprecher, Klein-Lautsprecher, Mini Lautsprecher, Miniatur-Lautsprecher, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |