Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POM Kabelmarkierer, Aufdruck "G", (L) 2.3 mm, max. Bündel-Ø 1.8 mm, gelb, 8-1768


Menge:  Packung  
Produktinformationen
POM Kabelmarkierer, Aufdruck "G", (L) 2.3 mm, max. Bündel-Ø 1.8 mm, gelb, 8-1768
POM Kabelmarkierer, Aufdruck "G", (L) 2.3 mm, max. Bündel-Ø 1.8 mm, gelb, 8-1768
Artikel-Nr.:
     4502-38P2110
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     8-1768041-3
EAN/GTIN:
     4099891227555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Lieferung als Stab mit 30 Markierern des gleichen Aufdrucks, STD-Marker, 8-1768041-3, RAYCHEM Der STD-Marker ist ein individueller Schnappmarker, der zur dauerhaften Kennzeichnung von Drähten und kleinen Kabeln verwendet wird. Die Markierung wird seitlich mit einem Applikationsstab angebracht und ermöglicht so die Identifizierung nach dem Anschluss und/oder der Installation. Dieser Markierer hat ein sich ausdehnendes Profil, so dass die Markierer für eine Vielzahl von Draht- und kleinen Kabelgrößen verwendet werden können. Diese Markierung ist eine gelbe Variante mit Sparrenschnitt, um sicherzustellen, dass die Beschriftung ausgerichtet bleibt. Hergestellt aus einer halogenfreien Polyoxymethylen-Verbindung (POM), eignet sich dieser Marker für Installationen, bei denen eine dauerhafte Lösung erforderlich ist. Ideal geeignet für den Einsatz in Energieprojekten wie Kraftwerken, Ölraffinerien und Offshore-Plattformen. Features * Sicherer Griff für die Fixierung am Kabel * Der Applikator hat einen patentierten Schlitz, der eine Überdehnung des Markers während des Auftragens verhindert * Die hohe Elastizität des Markers ermöglicht es, das Material ohne Beschädigung des Untergrunds zu verlegen * Zehn Größen für Kabeldurchmesser von 1,0 bis 19,0 mm * Ausgezeichneter Widerstand gegen Verbrennungen - UL94 HB-zertifiziert Anwendungen * Identifizierung von kleinen Drähten und Kabeln, einschließlich Lichtwellenleitern
Weitere Informationen:
Aufdruck:
G
Ausführung:
Kabelmarkierer
Farbe:
gelb
Länge:
2.3 mm
Material:
POM
max. Bündeldurchmesser:
1.8 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, raychem kabelbeschriftung, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,07234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.