Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer, Aufdruck "0-9", (L) 3.2 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb, 8-1768043-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelmarkierer, Aufdruck "0-9", (L) 3.2 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb, 8-1768043-
Kabelmarkierer, Aufdruck "0-9", (L) 3.2 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb, 8-1768043-
Kabelmarkierer, Aufdruck "0-9", (L) 3.2 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb, 8-1768043-
Artikel-Nr.:
     4502-38P2672
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     8-1768043-7
EAN/GTIN:
     4099891207328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Beinhaltet insgesamt 900 Markierer, Sortimente mit Kabelmarkierern Typ TE Connectivity/Idento. In praktischen Taschen mit insgesamt 10 bzw. 20 Einschubfächern, bestückt mit den Zahlen 0 bis 9 (Sortiment A), mit den Buchstaben und Zeichen A, B, L, N, U, V, W, X, +, - (Sortiment B), oder mit allen Zahlen, Buchstaben und Zeichen zusammen (Sortiment AB); Kabelquerschnitt bei Drahtaußendurchmesser (D): D 1,90/2,65 mm/0,75 bis 1,0 qmm, D 2,6/3,5 mm/1,5 bis 3,4 qmm, D 3,25/4,5 mm/2,5 bis 6,0 qmm. Technische Merkmale (Typ: Typ, Sortiment, Drahtaußendurchmesser (D)): STD 06W/SA, Sort. A, D 2,60 bis 3,50 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
0-9
Ausführung:
Kabelmarkierer
Farbe:
gelb
Länge:
3.2 mm
max. Bündeldurchmesser:
3 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, raychem kabelbeschriftung, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,0405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,23*
€ 58,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,56*
€ 57,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,53*
€ 55,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,53*
€ 52,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,97*
€ 52,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,45*
€ 43,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.